Motion
KR26-PP
Came suiveur de 26 mm de diamètre, 12 mm de largeur, goujon de 10 mm de diamètre, goujon de 7/8 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI02417875
N° MFRKR26-PP
Prix153.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveur de 26 mm de diamètre, 12 mm de largeur, goujon de 10 mm de diamètre, goujon de 7/8 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI02417875
N° MFRKR26-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix153.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-1/16 po
  • Rouleau Diamètre  
    26 mm
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Goujon Longueur  
    7/8 po
  • Longueur du filetage
    7/16 po
  • Taille du filetage
    M10x1
  • Couple
    11.062 pi-lb
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802420043
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  °C  à  +140  °C
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6400 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802420043

Aperçu

Description du fabricant
KR26-PP-A