Motion
LKC600X100
LKC600X100 Pelouse King LKC, série 6 po Tuyau de conduite/manutention de matériel en PVC de diamètre intérieur et de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02417939
N° MFRLKC600X100
Prix29.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LKC600X100 Pelouse King LKC, série 6 po Tuyau de conduite/manutention de matériel en PVC de diamètre intérieur et de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02417939
N° MFRLKC600X100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.68 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    Collecte de poussières, collecte de feuilles et de pelouses, manutention des matériaux - service léger
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Collecte de poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    822353059364
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Tuyau de manutention/conduits en PVC de la série LKC de Lawn King
  • Type
    Tuyau de manutention/conduits en PVC de la série LKC de Lawn King
  • CUP_NON
    822353059364
  • Pression de service
    3 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE TIGERFLEX LKC600-6" 100' DE LONG
  • Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate