Spécifications
Dimensions
- Taille Agma115
- Dimensions du boîtier8.36 x 11 x 14.08 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier14.0800 po
- Longueur du boîtier8.3600 po
- Largeur du boîtier11.0000 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant115
- Débit maximal tr/min200
- Taille de sortie maximale1.9375 po
- Couple de sortie maximal3707.29 po-lb à 1750 tr/min d’entrée, 1 HP
- Rapport nominal9:1
- Poids75.00 lb
Détails
- Ratio réel9:1
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendBras de couple
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant115SMTP09
- Numéro CUP du fabricant662288910183
- Type d’alésage de sortieBague conique
- RéductionDouble
- Série115SMTP
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON662288910183
Aperçu
- Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.
- Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.
- Les joints à double lèvre disponibles sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec un arrangement exclusif de joints de barrière.
- Options et accessoires : Gamme complète de supports de moteur, de protecteurs de courroie, de butées et d’options d’entraînement du convoyeur à vis.