Spécifications
Dimensions
- Taille Agma215
- Dimensions du boîtier8.24 x 16.25 x 20.88 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier20.8800 po
- Longueur du boîtier8.2400 po
- Largeur du boîtier16.2500 po
- Taille d’entrée1.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant215
- Débit maximal tr/min130
- Taille de sortie maximale2.9375 po
- Couple de sortie maximal432.15 po-lb à 1750 tr/min d’entrée, 1 HP
- Rapport nominal15:1
- Poids224.00 lb
Détails
- Ratio réel15:1
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant215SMFP15
- Numéro CUP du fabricant662460491820
- Type d’alésage de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série215SMFP
- Normes respectéesAGMA
- Trousse de bras de couple215TAP-H (PF9105) Vendu séparément
- CUP_NON662460491820
Aperçu
- Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.
- Les joints à double lèvre en option commerciale roulent sur des arbres de sol en plongée, avec un arrangement exclusif de joints de barrière.
- Options et accessoires : Gamme complète de supports de moteur, de protecteurs de courroie et de butées.