Motion
1162X10M
Raccord de tubulure droit pigeonnant à pigeonnant - Corps en laiton, 2 ports, 10 (port 1) mm, 10 (port 2) mm diamètre extérieur de tube compatible, 10 femelle pigeonnant à 10 femelle pigeonnant
N° D’ARTICLE MI02418962
N° MFR1162X10M
Prix18.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tubulure droit pigeonnant à pigeonnant - Corps en laiton, 2 ports, 10 (port 1) mm, 10 (port 2) mm diamètre extérieur de tube compatible, 10 femelle pigeonnant à 10 femelle pigeonnant
N° D’ARTICLE MI02418962
N° MFR1162X10M
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
Votre prix18.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    10 (port 1) mm, 10 (port 2) mm
  • Diamètre total
    17 mm
  • Longueur totale
    41.5 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de tubes compatibles
    MTP160
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Pigeonnant
  • Famille de raccords
    Pigeonnant à pigeonnant
  • Type de raccord
    10 pigeonnant femelle à 10 pigeonnant femelle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F

Aperçu

Description du fabricant
1162X10M RACCORD