Motion
06068
Huile antibuée Stor® pour moteur, 13 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02421184
N° MFR06068
Prix11.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile antibuée Stor® pour moteur, 13 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02421184
N° MFR06068

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.896
  • Contenu en COV
    100
  • Poids
    1.08 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide visqueux ambre
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    350°F
  • Numéro CUP du fabricant
    078254060682
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Pétrole
  • CUP_NON
    078254060682

Aperçu

Description du fabricant
06068 HUILE ANTIBROUILLARD DE MOTEUR AER13OZ
  • Garde les parois du piston, des segments et du cylindre exemptes de corrosion pendant l’entreposage saisonnier
  • Préserve les bobines, les outils et les surfaces métalliques soumis à la rouille
  • Protège également les connexions électriques en cours d’utilisation/entreposage