Motion
1/2X500 USINE+ 300 VERROUILLAGE BLU

GATES RUBBER CO
1/2X500 PLANT+ 300 LOCKON BLU

Boyau industriel Plant Master de 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type air et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI02421881
N° MFR1/2X500 PLANT+ 300 LOCKON BLU
Prix3.49 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/2X500 PLANT+ 300 LOCKON BLU

Boyau industriel Plant Master de 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type air et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI02421881
N° MFR1/2X500 PLANT+ 300 LOCKON BLU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.49 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.18 lb par pi
  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.81 po
  • Plage de longueur du segment
    50 à 700 pi
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : l’air, l’eau, les huiles, les solutions antigel et les applications où des raccords Lock-On sont utilisés.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon de traction aramide
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 212 °F
  • Résistance physique
    Huile
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Normes respectées
    ARPM Classe A, ARPM Classe B
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • Applications typiques
    Industriel
  • CUP_NON
    072053678031
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
1/2 MAÎTRE D’USINE PLUS 300 VERROUILLABLES