Motion
1/2X500 USINE+ 300 VERROUILLAGE GRIS

GATES RUBBER CO
1/2X500 PLANT+ 300 LOCKON GRY

Boyau industriel Plant Master™ 1/2 po Plus™ diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type de tuyau d’air et d’eau, nitrile - matériau de tube de type C, nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI02421884
N° MFR1/2X500 PLANT+ 300 LOCKON GRY
Prix5.63 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/2X500 PLANT+ 300 LOCKON GRY

Boyau industriel Plant Master™ 1/2 po Plus™ diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type de tuyau d’air et d’eau, nitrile - matériau de tube de type C, nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI02421884
N° MFR1/2X500 PLANT+ 300 LOCKON GRY
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
Prix5.63 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.20 lb par pi
  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.81 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : l’air, l’eau, les huiles, les solutions antigel et les applications où des raccords Lock-On sont utilisés.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon de traction aramide
  • Type de tuyau
    Tuyau d’air et d’eau
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Normes respectées
    ARPM Classe A, ARPM Classe B
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053678093
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
1/2 MAÎTRE D’USINE PLUS 300 VERROUILLABLES