Motion
2076298

HYDAC CORP
2076298

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, décharge manuelle, réglable - jusqu’à 5075 psi, sans, 5800 psi max., adaptateur S-630, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - S630 adaptateur, port de pression SAE no 24 (1-7/8-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI02421942
N° MFR2076298
Prix2,979.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2076298

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, décharge manuelle, réglable - jusqu’à 5075 psi, sans, 5800 psi max., adaptateur S-630, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - S630 adaptateur, port de pression SAE no 24 (1-7/8-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI02421942
N° MFR2076298

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,979.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    SAE no 24 (1-7/8-12 UN)
  • Taille de la vanne
    DN32

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - Adaptateur S630
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Décharge manuelle
  • Connexion
    Fileté
  • Dispositif de verrouillage
    Avec
  • Trousse d’entretien
    3154717 (FPM)
  • Port d’entretien
    SAE no 4 (7/16-20 UNF)
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Réglable - jusqu'à 5075 psi
  • S - Adaptateur
    S-630
  • Trousse de joint
    3154714 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    Sans
  • Normes respectées
    DIN 51524, NAS 1638 Classe 10, PED 97/23/EC
  • Orifice du réservoir
    SAE no 8 (3/4-16 UNF)
  • Norme de filetage
    EIG
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Décharge manuelle

Aperçu

Description du fabricant
SAF32M16-N350C S630 L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon