Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- Matériau arrièreCoton
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBleu
- Type de poignetSécurité
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirQualité A de première qualité
- Type de matériau en cuirCuir de vache fendu
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
- Type de protectionProtection générale
- Style de pouceAile
Aperçu
- Paume en cuir fleur de première qualité avec motif Gunn complet
- 2-1/2" rubberized safety cuffs
- Applications : construction de câbles, exploitation agricole, fonderie, opérations de marteau-piqueur, travaux de fer et d’acier, opérations de bûcheron et de machinerie, exploitation minière, raccords de tuyaux, réarmature, manutention et estampage de cordes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation