Spécifications
Détails
- Règlement sur la liste des approbations828, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleTransparent
- Gamme de produitsAstrospec 3000
- TypeVerres de rechange pour lunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV