Spécifications
Dimensions
- Diamètre3 po
- Dimensions3 x 46 po / 253 x 254 mm
- Longueur46 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage9 gal (É.-U.)
- ApplicationProduits chimiques/matières dangereuses
- CouleurRose
- Matériau de remplissagePolypropylène
- Liquides absorbésAcides, bases
- Matériau extérieurPolypropylène
- Quantité du colis12
Aperçu
- Absorbe les acides, les bases, les produits corrosifs, les produits chimiques et les liquides inconnus, même ceux dont les concentrations sont élevées comme l’acide sulfurique à 98 % et l’hydroxyde de sodium à 30 %
- La chaussette résistante aux produits chimiques ne se dégradera pas et ne provoquera pas de réaction dangereuse au contact avec des déversements corrosifs
- Excellent pour creuser rapidement et arrêter la propagation des déversements de produits chimiques; pour creuser des déversements de produits chimiques plus importants, envisagez nos digues de matières dangereuses PIG de plus grand diamètre
- La peau en polypropylène résiste aux produits chimiques et aux déchirures – réduit la poussière et retient le liquide, même lorsqu’elle est saturée
- Le matériau de remplissage en polypropylène est très absorbant pour contenir les déversements corrosifs ou réactifs
- La couleur rose se distingue facilement pour assurer que les travailleurs utilisent la bonne chaussette lors d’une urgence de déversement
- Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets
- Prix par caisse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.