Motion
2410PP-01
2410PP-01
N° D’ARTICLE MI02422155
N° MFR2410PP-01
Prix145.89 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2410PP-01
N° D’ARTICLE MI02422155
N° MFR2410PP-01
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
Prix145.89 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du bac
    10-1/2 x 10-1/2 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du bac
    3 po
  • Longueur du bac
    10-1/2 po
  • Largeur du bac
    10-1/2 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    9 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Matériau de remplissage
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Matériau extérieur
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    12
  • Couleur du récipient
    Noir
  • Matériau du bac
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur de l’oreiller
    Bleu/Blanc

Aperçu

Description du fabricant
2410PP-01 ABSORBE. PAN
  • Bac en polypropylène utilisé avec le matériau de remplissage en polypropylène pour absorber les gouttes nuisibles des machines et des tambours qui fuient, offrant une zone de travail plus sûre et plus propre
  • Glissez simplement le bac sous la source de la fuite et laissez-le absorber le liquide
  • Le bac PIG® élimine le besoin d’argile salissante, de chiffons ou de seaux
  • Une fois saturé, il suffit de le ramasser et de le remplacer par un nouveau
  • Attrapez les gouttes à l’intérieur de ce bac anti-éclaboussures et anti-éclaboussures pour garder les planchers secs et assurer la sécurité des travailleurs
  • Les récipients PIG® recouverts de polypropylène ne se déverseront pas si vous les renversez accidentellement