Motion
MAT403
Tampon absorbant – Perforé, matériau en polypropylène, couleur blanche, 15 po de large, 20 po de long, capacité d’absorption de 22 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI02422439
N° MFRMAT403
Prix130.45 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon absorbant – Perforé, matériau en polypropylène, couleur blanche, 15 po de large, 20 po de long, capacité d’absorption de 22 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI02422439
N° MFRMAT403

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix130.45 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Épais
  • Dimensions
    20 po x 15 po
  • Longueur
    20 po
  • Poids
    17 lb
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    22 gal (É.-U.)
  • Application
    Carburant/huile
  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Huiles
  • Matériel
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    100
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
MAT403 TAMPONS ANTI-ÉCLABOUSSURES À L’HUILE SEULEMENT 15 PO X 20 PO
  • Dure deux fois plus longtemps que les tapis ordinaires pour moins de changements, tout en absorbant seulement l’huile et les carburants, et non l’eau
  • Aime l’huile, déteste l’eau
  • Notre tapis le plus économique lorsque vous n’avez besoin d’absorber que des liquides à base d’huile
  • Huit couches de polypropylène à 100 % sont thermocollées pour faire du tapis PIG le tapis le plus résistant sur le marché; il ne se déchire pas, ne se déchire pas et ne s’effiloche pas même lorsqu’il est saturé
  • Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
  • Flotteurs pour nettoyer les déversements sur l’eau
  • Les perforations faciles à déchirer vous permettent de ne prendre que ce dont vous avez besoin, de sorte que vous utilisez moins de tapis et économisez de l’argent
  • La boîte distributrice facilite la prise, le transport et le rangement de votre tapis tout en le protégeant de la saleté et de l’humidité

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté