Spécifications
Dimensions
- Diamètre3-1/4 po
- Dimensions3-1/4 x 42 po / 253 x 254 mm
- Longueur42 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage24 gal (É.-U.)
- ApplicationUniverselle
- CouleurGris
- Matériau de remplissageCellulose
- Liquides absorbésLiquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
- Matériau extérieurPolypropylène
- Quantité du colis24
Aperçu
- Des chaussettes formables très soif épousent les coins et les murs, entourent les fuites de la machine à volume élevé et contiennent les déversements pour assurer la sécurité des travailleurs
- Le matériau de remplissage en cellulose est très absorbant pour les fuites et les déversements importants; le degré d’absorption super signifie que vous les remplacez moins souvent
- La peau en polypropylène cousue résiste à l’éclatement
- Réduit la poussière et retient le liquide, même lorsqu’il est saturé
- Absorbe et retient les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau
- Non recommandé pour les acides, les bases ou autres liquides corrosifs
- Le matériau de remplissage en cellulose recyclé à 95 % est idéal lorsque des produits verts sont souhaités
- Peut être essoré pour récupérer jusqu’à 65 % du liquide absorbé
- Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
- Prix par boîte, 24 par boîte
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.