Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur2.1100 po
- Chaîne Pas50 mm
- Épaisseur du vol0.9800 po
- Guide de dégagement droit58
- Rayon latéral minimum150 mm
- Diamètre de la broche0.3100 po
- Poids1.06 lb
Détails
- Dessin CAD
- Type de chaîneConvoyeur de caisse
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volBlanc
- Matériel de volLFW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLFW1702
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166183950
- Matériau de la brocheSPM
Aperçu
- Chaîne multiflex. Le matériau en acétal LFW (de couleur blanche) est couramment utilisé sur le marché et offre un coefficient de friction amélioré et convient à une utilisation dans des applications à haute vitesse. Goupille en acier inoxydable austénitique.