Motion
103-3069-010
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série S, 22.70 po3/r, bride 2-Bolt - Pilote 3.25 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02423081
N° MFR103-3069-010
Prix1,739.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série S, 22.70 po3/r, bride 2-Bolt - Pilote 3.25 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02423081
N° MFR103-3069-010
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
Prix1,739.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    4672 po
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    1/2-14 ports NPTF taille 8MP
  • Couple intermittent
    5200 po
  • Taille du port du moteur
    1/2–14 NPTF
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po droit - Clé Woodruff - Extra long

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.2 [4.18] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff, 15.7 [.62] Longueur supplémentaire
  • Type de port réel
    .500-14 Le filetage du tuyau Nptf Dryseal accepte les raccords Dryseal conformément à la norme Sae J476A
  • Drain de caisse
    Aucun drainage de caisse
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Pression continue
    1300 psi
  • Déplacement
    22.70 po3/r
  • Débit intermittent
    20 gal/min
  • Pression intermittente
    1500 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    253 tr/min
  • Type de port du moteur
    Carburant conique pour tuyau National
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
  • Vue éclatée des pièces de rechange n°
    6-125
  • Course de roulement de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 7462-000
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 008 - Conception 60533-000, 009 et 010 - 60539-000
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    010 Conception - 22191-000
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    010 Conception - 8632-027
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 010 - 16294-312 - 7 requis
  • Bride de montage de rechange
    Conception 010 et 009 22000-001, 008 7463-000
  • Roulement de butée de pointeau de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 7537-000
  • Arbre de sortie de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 7360-011
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 8631-002
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    Conception 008, 009 et 010 - 16292-088 - 4 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 008 - Conception 60534-000, 009 et 010 - 60546-000
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série S
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 103-3069
  • Geroler‚ conception à dégagement constant
  • Trois composants en mouvement (gérotor, entraînement, arbre)
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé
  • Conception de pression à trois zones (entrée, retour et boîtier)
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté