Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille11/32 po
- Cannelure Longueur3.44 po
- Global Longueur4-3/4 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde d’or
- Flutes paraboliquesNon
- Type de pointPoint de veilleuse
- Série51175
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
- Commence au contact pour des trous propres et précis et réduit le blocage lors de la percée
- La tige sans épingle élimine la frustration de la rotation de la mèche dans le mandrin
- La toile conique offre une plus grande durabilité pour réduire les cassures
- Les marques de taille sont situées au-dessus de la tige pour éviter l’usure
- Remarque : les tailles de 1/16 po à 11/64 po sont des mèches à pointe fendue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation