Motion
DW1930

DEWALT
DW1930

Mèche Jobber Length - série 51250 , 15/32 po, 4.31 po cannelure, 3.88 po OAL
N° D’ARTICLE MI02424429
N° MFRDW1930
Prix20.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1930

Mèche Jobber Length - série 51250 , 15/32 po, 4.31 po cannelure, 3.88 po OAL
N° D’ARTICLE MI02424429
N° MFRDW1930
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
Votre prix20.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    15/32 po
  • Cannelure Longueur  
    4.31 po
  • Global Longueur  
    3.88 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde d’or
  • Série
    51250
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DW1930 FORET PILOTE 15/32
  • Commence au contact pour des trous propres et précis et réduit le blocage lors de la percée
  • La tige sans épingle élimine la frustration de la rotation de la mèche dans le mandrin
  • La toile conique offre une plus grande durabilité pour réduire les cassures
  • Les marques de taille sont situées au-dessus de la tige pour éviter l’usure
  • Remarque : les tailles de 1/16 po à 11/64 po sont des mèches à pointe fendue
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon