Spécifications
Dimensions
- Longueur3 po
- Poids0.088 lb
Détails
- Matériau arrièreAcier au carbone
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeCobalt bimétal
- Motif de pasConstante
- Type de tigeT-Remercier
- Tpi14
- CUP_NON028877316086
Aperçu
- La conception unique de la dent courbée minimise les points de contrainte pour une durée de vie de la lame plus longue et des coupes plus rapides
- L’acier cobalt (Bi-Metal) maximise la durée de vie et la durabilité de la lame
- La conception à tige en T s’installe sur toutes les scies sauteuses Bosch et DEWALT
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation