Motion
MFF-01-012

MECHANIX WEAR
MFF-01-012

Gants de mécanicien haute dextérité FastFit® - taille 2X-Large , revers élastique, matériau en cuir synthétique
N° D’ARTICLE MI02425594
N° MFRMFF-01-012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MECHANIX WEAR
MFF-01-012

Gants de mécanicien haute dextérité FastFit® - taille 2X-Large , revers élastique, matériau en cuir synthétique
N° D’ARTICLE MI02425594
N° MFRMFF-01-012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Matériau arrière
    Spandex
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Élastique
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Matériel
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne
  • Type de protection
    Protection générale

Aperçu

Description du fabricant
MFF-01-012 GANTS FASTFIT (XX GRANDS,