Motion
MFF-02-011

MECHANIX WEAR
MFF-02-011

Gants de mécanicien FastFit® High-Dexterity - taille très grande, revers élastique, matériau en cuir synthétique
N° D’ARTICLE MI02425598
N° MFRMFF-02-011
Prix18.69 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MECHANIX WEAR
MFF-02-011

Gants de mécanicien FastFit® High-Dexterity - taille très grande, revers élastique, matériau en cuir synthétique
N° D’ARTICLE MI02425598
N° MFRMFF-02-011

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.69 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Matériau arrière
    Spandex
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir, rouge
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique avec dos TrekDry® moulant
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants de mécanicien
  • Type de protection
    Protection générale

Aperçu

Description du fabricant
MFF-02-011 GANTS FASTFIT (TRÈS GRANDS,