Motion
1756
Base-Plate Bollard, Hauteur totale : 36", Forme de la borne : ronde, Diamètre de la borne/Largeur : 5", Couleur de la borne : Jaune
N° D’ARTICLE MI02427227
N° MFR1756
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base-Plate Bollard, Hauteur totale : 36", Forme de la borne : ronde, Diamètre de la borne/Largeur : 5", Couleur de la borne : Jaune
N° D’ARTICLE MI02427227
N° MFR1756
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plaque de base, taille carrée
    10 po
  • Épaisseur de la plaque de base
    3/8 po
  • Largeur du diamètre de la borne
    5 po
  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Hauteur totale
    36 po
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Couleur bollard
    Jaune
  • Matériau de la borne
    Acier
  • Forme bollard
    Ronde
  • Décapage
    Aucun
  • Type supérieur
    Capuchon amovible
  • Type
    Bollard à plaque de base

Aperçu

Description du fabricant
MONTANT ROND DE 1756 5 PO, 36 PO