Motion
11426

Plumb
11426

Marteau à bec sphérique – Poids de la tête de 16 oz, style manche à prise confortable, longueur totale de 12-3/4 po
N° D’ARTICLE MI02427425
N° MFR11426
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Plumb
11426

Marteau à bec sphérique – Poids de la tête de 16 oz, style manche à prise confortable, longueur totale de 12-3/4 po
N° D’ARTICLE MI02427425
N° MFR11426
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de la tête
    16 oz
  • Longueur totale
    12-3/4 po
  • Poids
    1.70 lb, 1.7

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de poignée
    Prise confortable
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles

Aperçu

Description du fabricant
11426 MARTEAU, BILLE 16OZ
  • Tête noire forgée résistante à la rouille avec tiges et épingles polies
  • Poignée en fibre de verre de qualité professionnelle
  • Construction Permabond® entre la tête et la poignée
  • Poignée coussinée noire confortable