Motion
40687N

Nicholson
40687N

8" Standard Precision Swiss Pattern Round File Double Cut, 00 Cut, 7-11/16" LOC, 1/4" Width x 1/4" Thick, with Tang
N° D’ARTICLE MI02428705
N° MFR40687N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nicholson
40687N

8" Standard Precision Swiss Pattern Round File Double Cut, 00 Cut, 7-11/16" LOC, 1/4" Width x 1/4" Thick, with Tang
N° D’ARTICLE MI02428705
N° MFR40687N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 po
  • Longueur de la coupe
    7-11/16 po
  • Épaisseur globale
    1/4 po
  • Diamètre de la largeur totale
    1/4 po
  • Largeur/diamètre
    1/4 po

Détails

  • Pliable
    Non
  • Coupe
    00
  • Type de fichier
    Ronde
  • Niveau de précision
    Standard
  • Code PSC
    5350
  • Forme
    Ronde
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
40687 FICHIER, DR, 00,8 po/203MM