Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.000
- Longueur13.200, 12 po
- Épaisseur0.025 po
- Poids3.90 lb, 3.900
- Largeur3.400, 1/2 po
Détails
- Matériau arrièreAcier au carbone
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeAcier haute vitesse
- Dos flexibleDos flexible
- Tpi18
Aperçu
- Bord en acier à outil en alliage de molybdène
- Endos en acier à haute teneur en carbone robuste et flexible
- Dure deux fois plus longtemps que l’acier haute vitesse
- Dure jusqu’à dix fois plus longtemps que l’acier au carbone
- Fonctionnement de 20 % à 50 % plus rapide
- Dureté dentaire élevée et résistance aux chocs
- Prix chacun, quantité de colis de 100