Motion
C07200720880M

AS RAYMOND
C07200720880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.8800 in Length, 0.0720 in Wire Size, 48.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02429428
N° MFRC07200720880M
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200720880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.8800 in Length, 0.0720 in Wire Size, 48.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02429428
N° MFRC07200720880M
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.01519 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200720880M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    48.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0720-072-0880 M PRINTEMPS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif