Motion
C80 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
C80 CONN LINK

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02431249
N° MFRC80 CONN LINK
Prix11.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C80 CONN LINK

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02431249
N° MFRC80 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039825216

Aperçu

Description du fabricant
LIEN DE CONN DROIT RF80 STYLE CP