Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille#36
- Cannelure Longueur1-7/16 po
- Global Longueur2-1/2 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- SérieType 115
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
- Cette perceuse en acier à grande vitesse polyvalente à 118° pointes fonctionne bien dans une grande variété d’applications de perçage de métaux ferreux
- Le traitement de surface noir empêche le soudage par copeaux et augmente la résistance à l’abrasion