Motion
24170
Mèche pour machine à vis - 17/32 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-3/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 3-7/8 po
N° D’ARTICLE MI02434428
N° MFR24170
Prix34.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis - 17/32 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-3/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 3-7/8 po
N° D’ARTICLE MI02434428
N° MFR24170
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
Prix34.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    17/32 po
  • Longueur de cannelure
    2-3/8 po
  • Longueur totale
    3-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    17/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    Type 260
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    050728241704

Aperçu

Description du fabricant
24170 MÈCHE DE PERÇAGE 260 17/32