Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame5/16 po
- Longueur de lame6 po
- Longueur de la poignée4-1/2 po
- Longueur totale10-1/2 po
- Plage de longueur globale10 po et plus
- Taille des pointes PhillipsNo 3 dans
- Taille de la buse#3
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de matériau de poignéeAcétate
- Style de poignéeStandard
- Code PSC5120
- Type de tigeRonde
- Style de busePhillips
- Type d’outilPhillips standard