Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame3/16 po
- Longueur de lame3 po
- Longueur de la poignée3-3/4 po
- Longueur totale6-3/4 po
- Taille de la buse#1
Détails
- Détails supplémentairesCentre en plastique dur Esd Safe pour protéger les composants sensibles. Poignées conçues pour permettre un couple élevé soutenu avec un glissement minimal et une fatigue musculaire. Poignée à pince étroite pour plus de confort et de contrôle. Pouce B
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéePrise antidérapante, prise confortable, antistatique, ergonomique, plastique
- MagnétiqueNon
- Embout aimantéNon
- Code PSC5120
- Style de busePhillips