Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche25 mm
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde d’or
- MatérielAcier haute vitesse
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieType 130-AGM
- Type de tigeTrois ballerines
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON050728255343