Motion
29890
Mèche à tige réduite - 1/2 po, matériau spécial en acier à outil Hi-Molybdène, fini acier inoxydable, diamètre de tige 1-3/32 po, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI02435033
N° MFR29890
Prix175.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite - 1/2 po, matériau spécial en acier à outil Hi-Molybdène, fini acier inoxydable, diamètre de tige 1-3/32 po, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI02435033
N° MFR29890
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
Prix175.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/2 po
  • Longueur de cannelure
    3-1/4 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1-3/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier à outils spécial Hi-Molybdène
  • Angle de pointe
    135 °
  • CUP_NON
    050728298906

Aperçu

Description du fabricant
29890 MÈCHE DE PERÇAGE 130-AG 1-3/32