Motion
86970
Mèche mécanique - Perceuse 9/64 po, longueur de cannelure 1-9/16 po, angle de pointe 135 °, matériau en acier haute vitesse, revêtement en oxyde doré et noir
N° D’ARTICLE MI02437948
N° MFR86970
Prix3.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche mécanique - Perceuse 9/64 po, longueur de cannelure 1-9/16 po, angle de pointe 135 °, matériau en acier haute vitesse, revêtement en oxyde doré et noir
N° D’ARTICLE MI02437948
N° MFR86970

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    9/64 po
  • Longueur de cannelure
    1-9/16 po
  • Longueur totale
    2-5/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Or et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    Type 175-AG
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
86970 MÈCHE DE PERÇAGE 175-AG 9/64
  • Acier à outils spécial à haute teneur en molybdène
  • Point de séparation de 135° pour une pénétration rapide et un démarrage précis sans poinçon central
  • Point de mise à la terre, cannelures, corps, dégagement et diamètre de perçage de précision pour une précision et une performance optimales
  • Le corps et le dégagement sont recouverts d’or et traités pour un pouvoir lubrifiant maximal