Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/2 po
- Longueur de cannelure3-3/8 po
- Longueur totale5 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionOr et oxyde noir
- MatérielAcier haute vitesse
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieType 175-AG
- Type de tigeTrois ballerines
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
Aperçu
- Acier à outils spécial à haute teneur en molybdène
- Point de séparation de 135° pour une pénétration rapide et un démarrage précis sans poinçon central
- Point de mise à la terre, cannelures, corps, dégagement et diamètre de perçage de précision pour une précision et une performance optimales
- Le corps et le dégagement sont recouverts d’or et traités pour un pouvoir lubrifiant maximal