Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille#45
- Cannelure Longueur1-1/8 po
- Global Longueur2-1/8 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOr et oxyde noir
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieType 190-AG
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationNAS 907B
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
- Acier à outils spécial à haute teneur en molybdène
- Point de séparation de 135° pour une pénétration rapide et un démarrage précis sans poinçon central
- Point de mise à la terre, cannelures, corps, dégagement et diamètre de perçage de précision pour une précision et une performance optimales
- Le corps et le dégagement sont recouverts d’or et traités pour un pouvoir lubrifiant maximal