Motion
92482
Mèche Jobber Length - Type série 190-AL, 13/32 po, matériau en acier haute vitesse, 3-7/8 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 5-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI02438142
N° MFR92482
Prix37.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - Type série 190-AL, 13/32 po, matériau en acier haute vitesse, 3-7/8 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 5-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI02438142
N° MFR92482
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
Prix37.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    13/32 po
  • Cannelure Longueur  
    3-7/8 po
  • Global Longueur  
    5-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    13/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à gauche
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde d’or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    Type 190-AL
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale gauche/coupure à gauche
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
92482 MÈCHE DE PERÇAGE 190-AL 13/32