Motion
55486 M
Moulin à bout carré Regal Premium - série 5038 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, double extrémité, diamètre de 5 mm, 2 cannelures, longueur de coupe de 0.4375 po
N° D’ARTICLE MI02443718
N° MFR55486 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré Regal Premium - série 5038 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, double extrémité, diamètre de 5 mm, 2 cannelures, longueur de coupe de 0.4375 po
N° D’ARTICLE MI02443718
N° MFR55486 M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.4375 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    5 mm
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    0.3750 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5038
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
55486 M5 X 3/8 X 7/16 X 3-1/4 2 FLT DE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté