Motion
08596T
Taraud manuel Regal Premium - série 104 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 3/4 – 10 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI02450926
N° MFR08596T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel Regal Premium - série 104 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 3/4 – 10 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI02450926
N° MFR08596T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.59 po
  • Filetage Longueur  
    2 po
  • Taille du filetage
    3/4 – 10

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    104
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
08596 3/4-10 H3 4 FLT. BOUTON INFÉRIEUR POUR LA MAIN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté