Motion
027409AS
Taraud manuel Regal Premium - Série 211 , taille de filetage M4 x 0.7 , 4 cannelures, filetage grossier métrique standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02451413
N° MFR027409AS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel Regal Premium - Série 211 , taille de filetage M4 x 0.7 , 4 cannelures, filetage grossier métrique standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02451413
N° MFR027409AS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.168 po
  • Filetage Longueur  
    3/4 po
  • Taille du filetage
    M4 x 0.7

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    211
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    127 mm
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
27409 M4 X 0.7 4 FLT. P MÉTRIQUE +0,127

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté