Motion
7005-06-18
7005-06-18 DROIT MJ-MM
N° D’ARTICLE MI02454195
N° MFR7005-06-18
Prix24.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7005-06-18 DROIT MJ-MM
N° D’ARTICLE MI02454195
N° MFR7005-06-18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po, 18 mm
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°, M18
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po, 18 mm
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°, M18
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Longueur totale
    34.0
  • Profondeur du filetage
    7.5
  • Taille du filetage 2
    M18X1.5
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    3/8 po mâle JIC 37° évasé x 18 mm mâle métrique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18 UNF, M18X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7005

Aperçu

Description du fabricant
7005-06-18 DROIT MJ-MM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon