Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/8 po, 20 mm
- Type de taille de fin 15/8 JIC 37°, M20
- Extrémité 2 Taille5/8 po, 20 mm
- Type de taille End 25/8 JIC 37°, M20
- Corps hexagonal27.0
- Longueur totale40.3
- Profondeur du filetage12.3
- Taille du filetage 2M20X1.5
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
- Mot-clé de description5/8 po mâle JIC 37° évasé x 20 mm mâle métrique
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/8–14
- Style de fin 2Métrique mâle
- Extrémité 2 Filetage7/8-14 UNF, M20X1.5
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Série7005
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure