Motion
13A20LR56

DODGE
13A20LR56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02454282
N° MFR13A20LR56
Prix1,671.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13A20LR56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02454282
N° MFR13A20LR56
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
Prix1,671.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    13
  • Distance centrale
    1.33 po
  • Longueur
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    13
  • Couple de sortie maximal
    405 po/lb;45.759 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    650 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.625 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.9 po
  • Poids
    18 lb, 8.165 kg
  • Largeur
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    13A20LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.7100 hp, Sortie 0.5600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.42 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13A20LR56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.710 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2891.344 N, 650 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    13BASE
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.06 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 304 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475775323
  • Trousse de base J verticale
    13JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
13A20LR56 RÉDUCTEUR