Motion
15S30L

DODGE
15S30L

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI02454499
N° MFR15S30L
Prix1,297.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
15S30L

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI02454499
N° MFR15S30L
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
Prix1,297.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    15
  • Distance centrale
    1.50 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Longueur
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    15
  • Couple de sortie maximal
    612 po/lb;69.147 nm
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    710 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.5 po|Sortie 0.75 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.19 po|Sortie 2.23 po
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg
  • Largeur
    2.2500 po, 57.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    15S30L RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.7600 hp, Sortie 0.5700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.38 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15S30L
  • Puissance d’entrée maximale
    0.760 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Gauche (A solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3158.237 N, 710 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    15BASE
  • Style
    Séparé
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    0.96 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 413 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475745890

Aperçu

Description du fabricant
15S30L RÉDUCTEUR