Motion
176Q40L56

DODGE
176Q40L56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02454542
N° MFR176Q40L56
Prix1,579.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
176Q40L56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02454542
N° MFR176Q40L56
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
Prix1,579.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    176
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    176
  • Couple de sortie maximal
    878 po/lb;99.201 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.74 po
  • Poids
    28 lb, 12.701 kg
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    176Q40L56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.8500 hp, Sortie 0.6100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.43 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    176Q40L56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.850 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Gauche (A solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    17BASE
  • Style
    Quill
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.09 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 627 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475747962
  • Trousse de base J verticale
    17JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
176Q40L56 RÉDUCTEUR