Motion
17Q05H14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
17Q05H14 TIGEAR-2 REDUCER

17Q05H14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02454612
N° MFR17Q05H14 TIGEAR-2 REDUCER
Prix1,346.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17Q05H14 TIGEAR-2 REDUCER

17Q05H14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02454612
N° MFR17Q05H14 TIGEAR-2 REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,346.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’alésage
    5.41 po
  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Charge suspendue
    1050 lbf
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.39 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.97 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 430 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475746897

Aperçu

Description du fabricant
17Q05H14 RÉDUCTEUR