Motion
17S20H RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
17S20H TIGEAR-2 REDUCER

17S20H RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02454689
N° MFR17S20H TIGEAR-2 REDUCER
Prix1,584.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17S20H TIGEAR-2 REDUCER

17S20H RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02454689
N° MFR17S20H TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix1,584.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’alésage
    5.41 po
  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.625 dans
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.15 dans

Détails

  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.84 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.58 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 602 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475747566

Aperçu

Description du fabricant
17S20H RÉDUCTEUR