Motion
20S25H

DODGE
20S25H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée séparée, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02454902
N° MFR20S25H
Prix1,898.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20S25H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée séparée, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02454902
N° MFR20S25H
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
Prix1,898.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.25 po
  • Longueur de l’alésage
    5.7 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    1085 po/lb;122.589 nm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.625 dans
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.15 dans
  • Poids
    31 lb, 14.061 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.5200 hp, Sortie 1.2100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.88 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20S25H
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5200 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Sortie
    1.2100 hp;0.902 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée;Sortie à alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.59 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 788 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475749447

Aperçu

Description du fabricant
20S25H RÉDUCTEUR