Motion
20S30R

DODGE
20S30R

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée séparée, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02454909
N° MFR20S30R
Prix1,321.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20S30R

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée séparée, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02454909
N° MFR20S30R
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
Prix1,321.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    1083 po/lb;122.363 nm
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.625 po|Sortie 1 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.15 po|Sortie 2.11 po
  • Poids
    31 lb
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.3000 hp, Sortie 1.0000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.74 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20S30R
  • Puissance d’entrée maximale
    1.3000 hp
  • Sortie
    1.0000 hp;0.746 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Droite (B solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    20BASE
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.49 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 802 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475749461
  • Trousse de base J verticale
    20JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
20S30R RÉDUCTEUR